Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6191020-610 Lavendel, Weiß 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195249
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195249
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195249
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6191020-610
EAN/GTIN:
     4009236047687
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6191020-610. Farbe: Lavendel, Weiß. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 6191020-610. Produktlinie: Karo Vichy. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.05 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 g
Farbe:
Lavendel,Weiß
Höhe:
43 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,38*
€ 31,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,33*
€ 30,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.