Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2549-024 Flieder 250 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195263
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195263
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195263
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2549-024
EAN/GTIN:
     4009236503053
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2549-024. Farbe: Flieder. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2549-024. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 250 m. Gewicht: 1.195 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.195 g
Farbe:
Flieder
Höhe:
106 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,05*
€ 3,13*
1 Tag
6
1
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 3,41*
Lager 94QG7
nicht lagernd
4
€ 2,90*
ab € 5,16*
€ 7,62*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 30,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.