| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1195309 Herst.-Nr.: 7091-0003 EAN/GTIN: 9014400108090 |
| |
|
| | |
| JOLLY Füller 7091-0003. Klip: Ja. Gehäusefarbe: Mehrfarbig. Farbe: Mehrfarbig. Abwischbar: Nein. Im Lieferumfang: 1 x Fülhalter, 3 x Tinte. Tintenfarbe: Blau. Modell: 7091-0003. Produkttyp: Füller. Nachfüllbar: Ja. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 560. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 560 g | Farbe: | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,89* | € 11,11* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 10,10* | € 15,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,10* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|