| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1195417 Herst.-Nr.: 45401 EAN/GTIN: 4001868120721 |
|
|
| | |
| Folia Party-Dekoration Adults. Form: Box. Thema/Subjekt: Party Dekoration. Farbe: Mehrfarbig. Sicherheitshinweis: Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich. Breite: 185 mm. Gefüllt mit: Ballon gefüllt mit Konfetti. Lieferumfang: 1 x Party-Dekorations-Set 15-teilig. Material: Papier. Gewicht: 299 g. Indoor Outdoor: Innen. Produkt Typ: Party-Dekoration. Länge: 242 mm. Modell: Adults. Set Inhalt: 15 Stück. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 299 g | Farbe: | Mehrfarbig | Breite: | 185 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,51* | € 11,39* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 8,48* | € 12,38* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,38* | € 14,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,48* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|