Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PTD460BTVPRG1 Etikettendrucker QWERTZ (DE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197416
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197416
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197416
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD460BTVPRG1
EAN/GTIN:
     4977766819992
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brother Etikettendrucker PTD460BTVPRG1. Farbe: Schwarz. Tiefe: 178mm. Höhe: 72mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Etikettendrucker, 1 x Netzadapter, 1 x USB Kabel, 1 x 18 mm laminiertes Schriftband, 1 x Transportkoffer. Modell: PTD460BTVPRG1. Breite: 187mm. Produkttyp: Etikettendrucker. Gewicht: 2660g. Batterie: AA. Schneidemechanismus: Manuell. Tastatur: QWERTZ (DE). Druckauflösung: 180 dpi. USB: Ja. chnittstelle: Bluetooth Version 5.0, USB (Micro). Anzahl Batterien: 6. Anzahl der Bildschirmzeilen: 5. Anscluss: 2 ( USB und Bluetooth). Druckgeschwindigkeit: 30. Druckgrößen: 7 (Auto 6 , 9, 12, 18, 24, 36, 42 Punkt). Systemanforderungen: Ptouch Editor, Computer: Windows 8.1 / 10 / 11, Mac OS 10.15 / 11 / 12. Mobilgerät: Android 8 / 9 / 10 / 11 / 12, iOS 14 /15. Breite Druck: 15,8 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2660 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
72 mm
Breite:
187 mm
Tiefe:
178 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 60,49*
€ 77,54*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 65,46*
€ 83,44*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 65,26*
€ 83,45*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,69*
€ 83,53*
Lager 94QG7
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 69,25*
€ 88,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.