Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PTD410RG1 Etikettendrucker QWERTZ (DE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197417
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197417
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197417
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD410RG1
EAN/GTIN:
     4977766823425
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brother Etikettendrucker PTD410RG1. Farbe: Weiss. Tiefe: 178mm. Höhe: 72mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Etikettendrucker, 1 x 18 mm laminiertes Schriftband, 1 x USB Kabel. Modell: PTD410RG1. Breite: 187mm. Produkttyp: Etikettendrucker. Gewicht: 1450g. Batterie: AA. Schneidemechanismus: Manuell. Tastatur: QWERTZ (DE). Druckauflösung: 180 dpi. USB: Ja. chnittstelle: USB (Micro). Anzahl Batterien: 6. Anzahl der Bildschirmzeilen: 5. Anscluss: 1 (USB). Druckgeschwindigkeit: 20. Druckgrößen: 7 (Auto 6 , 9, 12, 18, 24, 36, 42 Punkt). Systemanforderungen: Ptouch Editor, Computer: Windows 8.1 / 10 / 11, Mac OS 10.15 / 11 / 12. Typ des Etiketts: Tze Schriftbänder 3,5/6/9/12/18 mm. Breite Druck: 15,8 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1450 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
72 mm
Breite:
187 mm
Tiefe:
178 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 2,90*
ab € 35,90*
€ 46,62*
1
€ 4,50*
ab € 35,94*
€ 46,63*
1
€ 5,95*
ab € 36,22*
€ 47,00*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 36,13*
€ 47,07*
Lager 94QG7
24
1
€ 2,90*
ab € 39,56*
€ 50,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
TZ-111
ab € 5,99*
Sonstiges
Brother
TZ-N221
ab € 6,84*
Sonstiges
Brother
TZE-N201
ab € 6,11*
Sonstiges
Brother
TZE-N241
ab € 9,15*
Sonstiges
Brother
TZE-R231
ab € 5,58*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.