Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Reiniger Sagrotan 3261028 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197596
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197596
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197596
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3209425
EAN/GTIN:
     4251758404145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Sagrotan WC-Reiniger 3261028. Depth: 94mm. Height: 283mm. Included in Delivery: 1 x WC-Reiniger. Product Line: Surface Care (Germ Protection). Width: 56mm. Product Type: WC-Reiniger. Weight: 777g. Biocide: Ja. Detergent type: Flüssig. Ingredients: Pro 100 g Flüssigkeit: 9 g Salzsäure, Weniger als 5% nichtionische Tenside, Weniger als 5% kationische Tenside, Desinfektionsmittel, Duftstoffe. Warning Type: Sagrotan WC-Reiniger Blütenfrische. Enthält Salzsäure. Verursacht schwere Verätzungen der Haut & schwere Augenschäden. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Model Number: 3261028. Capacity: 750ml.
Weitere Informationen:
Gewicht:
777 g
Höhe:
283 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
94 mm
GHS Kennzeichnung:
GHS05
GHS Sicherheitshinweis:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. | KEIN Erbrechen herbeiführen. | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. | BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen & für ungehinderte Atmung sorgen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. | Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter ausspülen. | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | Inhalt/ Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,86*
€ 4,43*
2 Tage
28
€ 5,00*
ab € 2,98*
€ 4,47*
1 Tag
266
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,48*
Lager 94QG7
91
€ 2,90*
ab € 3,02*
€ 4,52*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00403* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
734650
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.