Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge WEDO 789 Silber 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197623
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197623
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197623
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     789
EAN/GTIN:
     4003801030937
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
WEDO Ersatzklinge 789. Gewicht: 20 g. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Klingenbreite: 9 mm. Tiefe: 87 mm. Höhe: 12 mm. Breite: 10 mm. Oberteilverriegelung: Nein. Lieferumfang: 10 x Ersatzklinge.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Farbe:
Silber
Höhe:
12 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
87 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,35*
2 Tage
519
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 1,29*
€ 2,37*
Lager 94QG7
61
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,35*
€ 2,50*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,54*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,40*
€ 2,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
ab 250000 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.