Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moos-Wand Best of GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197795
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197795
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197795
Hersteller:
     Arlt interior GmbH
Herst.-Nr.:
     boGsGMbWKm100x60HoSw
EAN/GTIN:
     0647056637813
best of GREEN Moos-Wand. Modell: Modell: 1 Moss Wandbild gerahmt. Lieferumfang: Stück. 2. Number per UOM: 10000 mm. Breite: Grün. Farbe: 9000 g. Gewicht: Grün. Grundfarbe: 6000 mm. Höhe: 1 Moss Wandbild gerahmt. Lieferumfang: best of GREEN. Marke: boGsGMbWKm100x60HoSw. Modell: Moos-Wand. Produkt Typ: 100 %. Recycelt: 100 %. Recyceltes Metall: 400 mm. . Lieferumfang: 1 Moss Wandbild gerahmt. 1. Selling UOM -plural-: Stück. Breite: 10000 mm. Farbe: Grün. Gewicht: 9000 g. Grundfarbe: Grün. Höhe: 6000 mm. Lieferumfang: 1 Moss Wandbild gerahmt. Marke: best of GREEN. Modell: boGsGMbWKm100x60HoSw. Produkt Typ: Moos-Wand. Recycelt: 100 %. Recycelte Pappe: 100 %. Tiefe: 400 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9000 g
Farbe:
Grün
Höhe:
6000 mm
Breite:
10000 mm
Tiefe:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,09*
€ 705,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,29*
€ 694,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,23*
€ 663,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,63*
€ 642,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,75*
€ 600,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.