Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moos-Wand Best of GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197796
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197796
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197796
Hersteller:
     Arlt interior GmbH
Herst.-Nr.:
     boGsGMbWKm140x40HoSw
EAN/GTIN:
     0647056637783
best of GREEN Moos-Wand. Modell: boGsGMbWKm140x40HoSw. Lieferumfang: 1 Moss Wandbild gerahmt. 1. Selling UOM -plural-: Stück. Breite: 14000 mm. Farbe: Grün. Gewicht: 8000 g. Grundfarbe: Grün. Höhe: 4000 mm. Lieferumfang: 1 Moss Wandbild gerahmt. Marke: best of GREEN. Modell: boGsGMbWKm140x40HoSw. Produkt Typ: Moos-Wand. Recycelt: 100 %. Recycelte Pappe: 100 %. Tiefe: 400 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8000 g
Farbe:
Grün
Höhe:
4000 mm
Breite:
14000 mm
Tiefe:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,48*
€ 746,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,55*
€ 733,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,70*
€ 702,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,98*
€ 681,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,28*
€ 639,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.