Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moos-Wand Best of GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197803
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197803
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197803
Hersteller:
     Arlt interior GmbH
Herst.-Nr.:
     boGsGMbWKmVL140x40HW
EAN/GTIN:
     0647056637691
best of GREEN Moos-Wand. Modell: boGsGMbWKmVL140x40HoWe. Lieferumfang: 1 Moss Wandbild gerahmt. 1. Selling UOM -plural-: Stück. Breite: 14000 mm. Farbe: Grün. Gewicht: 9000 g. Grundfarbe: Grün. Höhe: 4000 mm. Lieferumfang: 1 Moss Wandbild gerahmt. Marke: best of GREEN. Modell: boGsGMbWKmVL140x40HoWe. Produkt Typ: Moos-Wand. Recycelt: 100 %. Recycelte Pappe: 100 %. Tiefe: 400 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9000 g
Farbe:
Grün
Höhe:
4000 mm
Breite:
14000 mm
Tiefe:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 823,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,58*
€ 1.095,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,79*
€ 1.088,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,55*
€ 1.056,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,98*
€ 1.026,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,06*
€ 979,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.