Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moos-Wand Best of GREEN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197808
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197808
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197808
Hersteller:
     Arlt interior GmbH
Herst.-Nr.:
     sGKrWKm3erES
EAN/GTIN:
     0647056637769
best of GREEN Moos-Wand. Modell: sGKrWKm3erES. Lieferumfang: 1 x Satz von 3 Moos Wandbild gerahmt. 1. Selling UOM -plural-: Sets. 2. Number per UOM: 3. Breite: 3400 mm. Farbe: Grün. Gewicht: 32000 g. Grundfarbe: Grün. Höhe: 3400 mm. Lieferumfang: 1 x Satz von 3 Moos Wandbild gerahmt. Marke: best of GREEN. Modell: sGKrWKm3erES. Produkt Typ: Moos-Wand. Recycelt: 100 %. Recycelte Pappe: 100 %. Recyceltes Metall: 100 %. Tiefe: 1000 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
32000 g
Farbe:
Grün
Höhe:
3400 mm
Breite:
3400 mm
Tiefe:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.315,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 438,33667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.445,46*
€ 1.720,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.437,67*
€ 1.710,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.385,16*
€ 1.648,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.351,39*
€ 1.608,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.315,01*
€ 1.564,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.