Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox euroseats LAD.004.BL Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198654
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198654
Artikel-Nr.:
     94QG7-1198654
Hersteller:
     euroseats
Herst.-Nr.:
     LAD.004.BL
EAN/GTIN:
     8720299982147
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
euroseats Schubladenbox LAD.004.BL. Farbe: Schwarz. Material: Metall. Material der Abdeckung: euroseats. Modell Nummer: LAD.004.BL. Produkttyp: Schubladenbox.
Weitere Informationen:
Gewicht:
21700 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
600 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.