Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche CKTK8345FM-kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1199057
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1199057
Artikel-Nr.:
     94QG7-1199057
Hersteller:
     Ninestar
Herst.-Nr.:
     CKTK8345FM
EAN/GTIN:
     6986500228110
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Tonerkartusche TK-8345M. Kompatibel mit: Kyocera TASKalfa 2552ci, 2553ci. Farbe: Magenta. Original-Hersteller-Nr.: 1T02L7BNL0. Seitenleistung ca.: 12000. Breite: 570 mm. Tiefe: 80 mm. Höhe: 80 mm. Gewicht: 578 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
578 g
Farbe:
Magenta
Höhe:
80 mm
Breite:
570 mm
Tiefe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.