Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuermilch CIF 101104134 Citronella 0,75l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200210
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200210
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200210
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     101104134
EAN/GTIN:
     7615400806713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceranfeldreiniger
Glaskeramikreiniger
Keramikreiniger
Reinigungspaste
CIF Scheuermilch 101104134. Farbe: Weiß. Tiefe: 750ml. Höhe: 750ml. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Scheuermilch. Modell: 101104134. Produkttyp: Scheuermilch. Gewicht: 7200. Biozid: Nein. Reinigungsmittel-Typ: Flüssig. Geruch: Zitronengras. Fassungsvermögen: 0,75 l. Warnhinweis Typ: Warnung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7200 g
Farbe:
Weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,00*
ab € 4,24*
€ 6,49*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,25*
€ 6,50*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.