Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY FERLOC3S605 Schließfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200284
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200284
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200284
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FERLOC3S605
EAN/GTIN:
     5020073853681
Bisley FERLOC3S605 Schließfach. Produktlinie: Fern. Farbe: Blau. Material: Metall. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Abschließbar: Nein. Feuerfest: Nein. Gewicht (ca.): 24 kg. Breite: 380 mm. Tiefe: 510 mm. Höhe: 1800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23910 g
Farbe:
Blau
Höhe:
1800 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
510 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,07*
€ 373,99*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,47*
€ 374,01*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 336,51*
€ 410,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,59*
€ 425,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,13*
€ 427,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,11*
€ 488,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,01*
€ 481,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,51*
€ 431,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,51*
€ 423,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,51*
€ 400,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.