Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY FERLOC3S623 Schließfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200288
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200288
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200288
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FERLOC3S623
EAN/GTIN:
     5020073853704
Bisley FERLOC3S623 Schließfach. Produktlinie: Fern. Farbe: Olivgrün. Material: Metall. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Abschließbar: Nein. Feuerfest: Nein. Gewicht (ca.): 24 kg. Breite: 380 mm. Tiefe: 510 mm. Höhe: 1800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23910 g
Farbe:
Olivgrün
Höhe:
1800 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
510 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,20*
€ 393,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,48*
€ 393,59*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 348,47*
€ 426,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,63*
€ 447,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,79*
€ 448,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,46*
€ 507,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,94*
€ 494,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,08*
€ 447,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,47*
€ 414,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.