Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY FERLOC3S645 Schließfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200293
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200293
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200293
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FERLOC3S645
EAN/GTIN:
     5020073857177
Bisley FERLOC3S645 Schließfach. Produktlinie: Fern. Farbe: Hellgrau. Material: Metall. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Abschließbar: Nein. Feuerfest: Nein. Gewicht (ca.): 24 kg. Breite: 380 mm. Tiefe: 510 mm. Höhe: 1800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23910 g
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
1800 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
510 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,88*
€ 345,60*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 305,24*
€ 372,40*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,40*
€ 443,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,54*
€ 439,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,58*
€ 420,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,05*
€ 412,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,24*
€ 363,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.