Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY FERMINRH634 Schließfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200298
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200298
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200298
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FERMINRH634
EAN/GTIN:
     5020073854039
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Bisley FERMINRH634 Schließfach. Produktlinie: Fern. Farbe: Anthrazit. Material: Metall. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Abschließbar: Nein. Feuerfest: Nein. Gewicht (ca.): 11 kg. Breite: 380 mm. Tiefe: 400 mm. Höhe: 725 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10820 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
725 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
400 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,23*
€ 193,59*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 169,96*
€ 211,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,61*
€ 248,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,47*
€ 249,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,77*
€ 303,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.