Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Viking DIN A5+ Liniert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200438
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200438
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200438
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1200438
EAN/GTIN:
     8717868219322
Viking Notizblock. Format: DIN A5+. Lineatur: Liniert. Bindung: Geheftet. Bindungsstelle: Oben. Einbandart: Softcover. Papierstärke: 70 g/m². Material: Metall, Papier. Anzahl Seiten: 200. Farbe: Rot. Lieferumfang: 5 x Schreibblock.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Breite:
150 mm
Tiefe:
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.