Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Viking DIN A5+ Kariert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200444
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200444
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200444
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1200444
EAN/GTIN:
     8717868219384
Viking Notizblock. Format: DIN A5+. Lineatur: Kariert. Bindung: Geheftet. Bindungsstelle: Oben. Einbandart: Softcover. Papierstärke: 70 g/m². Material: Metall, Papier. Anzahl Seiten: 200. Farbe: Rot. Lieferumfang: 5 x Schreibblock.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Breite:
148 mm
Tiefe:
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.