Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker edding 3000 Rot Mittel Rundspitze 1,5- 3,0 mm 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Permanentmarker edding 3000 Rot Mittel Rundspitze 1,5- 3,0 mm 10 Stück
Permanentmarker edding 3000 Rot Mittel Rundspitze 1,5- 3,0 mm 10 Stück
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200496
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     1200496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rundspitze 1,5-3mm...
permanent marker
edding Permanentmarker 3000. Ausführung: Auswechselbare Spitze. BasicInkColour: Rot. Bruchsicher: Ja. Einziehbar: Nein. Farbe: Rot. Fertigkeiten: Ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Weiß. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Rot. Hersteller-Nr.: 4-3000002. Klammer: Nein. Lieferumfang: 1 x Permanentmarker. Löschbar: Nein. Marke: edding. Material: Metall. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 3 mm. Schreibfarbe: Rot. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,5- 3,0 mm. Strichstärke ca. (maximal): 3 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.