Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showdown Menütafel SCZ1xA4C9005 2200 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200725
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200725
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200725
Herst.-Nr.:
     SCZ1xA4C9005
EAN/GTIN:
     8596052126130
SHOWDOWN Menütafel SCZ1xA4C9005. Farbe: Schwarz. Geeignet für: 1 x DIN A4. Befestigungsart: Wandmontage mit Schrauben. Magnethaftend: Magnetisch. Material: Aluminium. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Abschließbar: Ja. Breite: 290 mm. Tiefe: 23 mm. Höhe: 477 mm. Gewicht: 2200 g. Lieferumfang: 1 x Menütafel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2200 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
477 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.