Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haferdrink Alpro 1.8 8ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201000
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201000
Artikel-Nr.:
     94QG7-1201000
Hersteller:
     alpro
Herst.-Nr.:
     5398
EAN/GTIN:
     5411188135012
Suchbegriffe:
Haferdrink
Kokosdrink
Kokosmilch
Mandeldrink
Alpro Haferdrink. Fettgehalt: 1.8. Inhalt: 8 Stück. Zutaten: Haferbasis (Wasser, Hafer (8,7%)), Sonnenblumenöl, Zichorienwurzelfasern, Erbsenprotein, Calciumcarbonat, Säureregulator (Kaliumphosphate), natürliche Aromen, Meersalz, Stabilisator (Geliermittel), Vitamine (B12, D2). Natürlich laktosefrei.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8485 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
205 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 2,56875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,40*
€ 33,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,74*
€ 31,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.