Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dJois Magneto DIN A3 Inforahmen Magnetisch Schwarz 195067


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201264
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201264
Artikel-Nr.:
     94QG7-1201264
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195067
EAN/GTIN:
     3377991950674
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Djois Inforahmen 195067. Farbe: Transparent. Tiefe: 2 mm. Für Format: DIN A3. Inforahmenfarbe: Schwarz. Höhe: 440 mm. Lieferumfang: 1x Hauptprodukt, 1x Einsteckblatt. Magnetischer Klebestreifen: Nein. Material Inforahmen: PVC. Produktlinie: Magneto Solo. Gewicht: 166 g. Breite: 317 mm. Abmessungen: 317 x 2 x 440 mm (B x T x H).
Weitere Informationen:
Gewicht:
166 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
440 mm
Breite:
317 mm
Tiefe:
2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,82*
€ 25,67*
Lager 94QG7
7
pro Paket
€ 2,90*
ab € 19,84*
€ 27,76*
9 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 36,98*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,58*
€ 32,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.