Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja LPR Papierwolle Papier 40 (B) x 33 (H) cm 5 kg Rot


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201446
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201446
Artikel-Nr.:
     94QG7-1201446
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LPR
EAN/GTIN:
     3760184045187
Suchbegriffe:
Papierpolster
Papierpolstertreifen
Papierwolle
papierpolster raja
Raja Papierwolle LPR. Farbe: Rot. Höhe: 330 mm. Lieferumfang: 1 x Papierwolle. Material: Papier. Modell: LPR. Produkttyp: Papierwolle. Gewicht: 50 g. Breite: 400 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5000 g
Farbe:
Rot
Höhe:
330 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: papierpolster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 30,15*
€ 39,20*
Lager 94QG7
14
€ 2,90*
ab € 41,01*
€ 53,46*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 42,77*
€ 55,51*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 53,46*
€ 63,62
pro Box
ab 2 Boxen
€ 53,13*
€ 63,22
pro Box
ab 5 Boxen
€ 50,63*
€ 60,25
pro Box
ab 10 Boxen
€ 48,96*
€ 58,26
pro Box
ab 20 Boxen
€ 46,82*
€ 55,72
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 8,202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.