Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1203738 Herst.-Nr.: HB677 EAN/GTIN: 4015588611704 |
| |
|
| | |
| Medisana 3 in 1 Thermodecke HB677. Breite: 1300 mm. Lieferumfang: 1 x 3 in 1 Thermodecke. Modell: HB 677. Tiefe: 1600 mm. Measurements 2: 130 (B) x 160 (T) cm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 216 g | Breite: | 1300 mm | Tiefe: | 1600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 25,48* | € 34,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,08* | € 65,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,58* | € 67,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,38* | € 82,02* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 69,42* | € 85,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|