Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel mayer sitzmöbel 2298_AV_26502 PL (Polyester) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1203876
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1203876
Artikel-Nr.:
     94QG7-1203876
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     2298_AV_26502
EAN/GTIN:
     4032376024140
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mayer sitzmöbel Chefsessel 2298. Stuhltyp: Ergonomiestuhl. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Höhenverstellbar. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Body Balance System: Nein. Details: Belastbarkeit bis 150 kg. Mit 3D-verstellbaren Armlehnen. Einsatzempfehlung (maximal): 8 StundenTag. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Drehkreuz aus Metall, Counter. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 710 mm. Breite Rückenlehne: 460 mm. Breite Sitzfläche: 460 mm. Höhe: 1100 mm. Tiefe: 620 mm. Höhe Rückenlehne: 620 mm. Gewicht: 23400 g. Sitztiefeneinstellung: Ja. Lieferumfang: 1 x Chefsessel, Armlehnen. Material: Polyester. Mechanik: Synchronmechanismus. Selbstmontage: Ja. Spezieller Bandscheibensitz: Nein. Stapelbar: Nein. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Ja. Stuhlgleiter: Nein. Tragkraft (maximal): 150 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Nein. Verstellbare Rückentiefe: Nein. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 480 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 590 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23400 g
Farbe:
Blau
Höhe:
1100 mm
Breite:
710 mm
Tiefe:
620 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,46*
€ 713,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,96*
€ 705,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,26*
€ 679,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,39*
€ 641,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,17*
€ 609,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.