Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Base XX Laptoptasche 15.6" 28 x 5,5 cm PL (Polyester) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1204001
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1204001
Artikel-Nr.:
     94QG7-1204001
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31795
EAN/GTIN:
     7640158669815
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Dicota Laptop-Tasche D31795. Farbe: Schwarz. Produkttyp: Laptop-Tasche. Material: PL (Polyester).
Weitere Informationen:
Gewicht:
520 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
280 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
55 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,26*
€ 8,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,38*
€ 8,71*
€ 6,70*
ab € 6,46*
€ 8,82*
€ 4,50*
ab € 6,53*
€ 8,92*
Lager 94QG7
9
€ 2,90*
ab € 14,05*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.