| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1204040 Herst.-Nr.: 2511_01_03_A_26397 EAN/GTIN: 4032376145241 |
| |
|
| | |
| mayer sitzmöbel Stapelstuhl 2511. Lieferumfang: 2 x Stapelstuhl. Stuhltyp: Stapelstuhl. Material: Metallgestell, Kunststoff-Sitzschale, Stoff, Metall-Armlehnen. Armlehnen: Feststehend. Bezug Sitz/Rückenlehne: Stoff. Breite: 550 mm. Breite Sitzfläche: 420 mm. Höhe: 805 mm. Höhe Rückenlehne: 350 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 480 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 480 mm. Tiefe: 530 mm. Gewicht: 6700 g. Farbe: Schwarz. Gestellfarbe: Chrom. Grundfarbe: Schwarz. Fußtyp: 4 Metallfüße. Stapelbar: Ja. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Feuerfest: Nein. GS geprüfte Sicherheit: Nein. Selbstmontage: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6700 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 805 mm | Breite: | 550 mm | Tiefe: | 530 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, besucherstuhl leder |
| | |
| |