Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl mayer sitzmöbel 2519 Stoff Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1204077
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1204077
Artikel-Nr.:
     94QG7-1204077
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     2519_V3_30612
EAN/GTIN:
     4032376205440
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl
mayer sitzmöbel Stapelstuhl 2519. Lieferumfang: 2 x Stapelstuhl. Stuhltyp: Stapelstuhl. Material: Metallgestell, Stoff, Netzrücken. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitz/Rückenlehne: Stoff. Breite: 490 mm. Breite Sitzfläche: 440 mm. Höhe: 830 mm. Höhe Rückenlehne: 380 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 470 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 470 mm. Tiefe: 560 mm. Gewicht: 5700 g. Farbe: Blau. Gestellfarbe: Schwarz. Grundfarbe: Blau. Fußtyp: 4 Metallfüße. Stapelbar: Ja. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Feuerfest: Ja. GS geprüfte Sicherheit: Nein. Selbstmontage: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5700 g
Farbe:
Blau
Höhe:
830 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
560 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 160,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 389,20*
€ 463,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 380,21*
€ 452,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 369,61*
€ 439,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 361,45*
€ 430,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 320,79*
€ 381,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.