Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seco Cliprahmen Transparent Clip A5 14,8 (B) x 21 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205399
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205399
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205399
Hersteller:
     Stewart Superior
Herst.-Nr.:
     Clip A5
EAN/GTIN:
     5032138226071
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
SECO Cliprahmen Clip A5. Farbe: Transparent. Höhe: 210mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Cliprahmen. Modell: Clip A5. Produkttyp: Cliprahmen. Gewicht: 110 g. Breite: 148mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmenloser Bildhalter, bildhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.