Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2858-611 Flieder 250 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205843
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205843
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205843
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2858-611
EAN/GTIN:
     4009236070982
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2858-611. Farbe: Flieder. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2858-611. Produktlinie: Mexico. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 250 m. Gewicht: 0.222 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.222 g
Farbe:
Flieder
Höhe:
106 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 15,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,86*
€ 92,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,35*
€ 90,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,39*
€ 88,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,39*
€ 84,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,20*
€ 71,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.