Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Geschenkband PRAESENT 1871599-609 Rot 91 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205850
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205850
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205850
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1871599-609
EAN/GTIN:
     4009236503497
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1871599-609. Farbe: Rot. Tiefe: 135 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polypropylen. Model: 1871599-609. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 91 m. Gewicht: 1.14 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.14 g
Farbe:
Rot
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,45*
€ 35,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,62*
€ 32,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.