Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1872599-018 Bordeaux 91 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205851
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205851
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205851
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1872599-018
EAN/GTIN:
     4009236503626
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1872599-018. Farbe: Bordeaux. Tiefe: 135 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polypropylen. Model: 1872599-018. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 91 m. Gewicht: 0.205 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.205 g
Farbe:
Bordeaux
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,05*
€ 40,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,65*
€ 38,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,46*
€ 30,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.