Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1881525-609 Rot 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205853
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205853
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205853
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1881525-609
EAN/GTIN:
     4009236512963
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1881525-609. Farbe: Rot. Tiefe: 105 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polypropylen. Model: 1881525-609. Produktlinie: Mexico. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.056 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.056 g
Farbe:
Rot
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,44*
€ 33,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,44*
€ 32,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.