Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1882525-609 Rot 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205854
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205854
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205854
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1882525-609
EAN/GTIN:
     4009236513052
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1882525-609. Farbe: Rot. Tiefe: 105 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polypropylen. Model: 1882525-609. Produktlinie: Mexico. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.08 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.08 g
Farbe:
Rot
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,8475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,77*
€ 43,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,73*
€ 41,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,20*
€ 40,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,78*
€ 39,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,39*
€ 32,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.