Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2858-609 Rot 250 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205864
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205864
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205864
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2858-609
EAN/GTIN:
     4009236512864
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2858-609. Farbe: Rot. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2858-609. Produktlinie: Mexico. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 250 m. Gewicht: 0.222 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.222 g
Farbe:
Rot
Höhe:
106 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 7,74*
Lager 94QG7
nicht lagernd
4
€ 2,90*
ab € 14,99*
€ 20,63*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 82,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.