Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2858-619 Kaminrot 250 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205865
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205865
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205865
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2858-619
EAN/GTIN:
     4009236029058
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2858-619. Farbe: Kaminrot. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 2858-619. Produktlinie: Mexico. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 250 m. Gewicht: 0.222 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.222 g
Farbe:
Kaminrot
Höhe:
106 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 14,0775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,10*
€ 86,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,03*
€ 86,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,57*
€ 80,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,31*
€ 67,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.