Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1871599-631 Silber 91 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205869
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205869
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205869
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1871599-631
EAN/GTIN:
     4009236503596
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1871599-631. Farbe: Silber. Tiefe: 135 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polypropylen. Model: 1871599-631. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 91 m. Gewicht: 1.14 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.14 g
Farbe:
Silber
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,77*
€ 39,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,49*
€ 38,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,27*
€ 37,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.