Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6051050-612 Aquamarin 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205883
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205883
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205883
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6051050-612
EAN/GTIN:
     4009236538673
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6051050-612. Farbe: Aquamarin. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 6051050-612. Produktlinie: Europa. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.077 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.077 g
Farbe:
Aquamarin
Höhe:
43 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,40*
€ 25,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.