Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6051050-624 Dunkelbau 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205885
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205885
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205885
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6051050-624
EAN/GTIN:
     4009236538727
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6051050-624. Farbe: Dunkelbau. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 6051050-624. Produktlinie: Europa. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.077 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.077 g
Farbe:
Dunkelbau
Höhe:
43 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.