Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6074025-414 Royalblau 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205907
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205907
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205907
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6074025-414
EAN/GTIN:
     4009236306814
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6074025-414. Farbe: Royalblau . Tiefe: 105 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 6074025-414. Produktlinie: Four Seasons. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.09 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.09 g
Farbe:
Royalblau
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
105 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 7,02*
€ 10,46*
Lager 94QG7
nicht lagernd
2
€ 2,90*
ab € 14,38*
€ 19,56*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.