Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7181525-118 Pflaume 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205909
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205909
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205909
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7181525-118
EAN/GTIN:
     4009236145772
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7181525-118. Farbe: Pflaume. Tiefe: 116 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7181525-118. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.133 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.133 g
Farbe:
Pflaume
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.