Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7181525-610 Violett 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205910
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205910
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205910
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7181525-610
EAN/GTIN:
     4009236113160
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7181525-610. Farbe: Violett. Tiefe: 116 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7181525-610. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.133 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.133 g
Farbe:
Violett
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.