Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1424020-609 Rot 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205923
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205923
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205923
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1424020-609
EAN/GTIN:
     4009236067395
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1424020-609. Farbe: Rot. Tiefe: 105 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 1424020-609. Produktlinie: Devon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.125 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.125 g
Farbe:
Rot
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,36*
€ 39,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,61*
€ 37,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.