Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Geschenkband PRAESENT 2002520-709 Rot 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205924
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205924
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205924
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2002520-709
EAN/GTIN:
     4009236526632
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2002520-709. Farbe: Rot. Tiefe: 105 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Acetat, Polyester. Model: 2002520-709. Produktlinie: Arktis. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.098 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.098 g
Farbe:
Rot
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,40*
€ 43,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,49*
€ 41,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,44*
€ 38,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.