Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 2002520-919 Rubinrot 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205925
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205925
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205925
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2002520-919
EAN/GTIN:
     4009236067623
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 2002520-919. Farbe: Rubinrot. Tiefe: 105 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Acetat, Polyester. Model: 2002520-919. Produktlinie: Arktis. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.098 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.098 g
Farbe:
Rubinrot
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,77*
€ 41,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,53*
€ 41,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,19*
€ 39,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,35*
€ 38,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.