Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4641025-193 Bordeaux 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205938
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205938
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205938
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4641025-193
EAN/GTIN:
     4009236549891
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4641025-193. Farbe: Bordeaux. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Acetat. Model: 4641025-193. Produktlinie: Lyon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.165 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.165 g
Farbe:
Bordeaux
Höhe:
43 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.