Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 18509-605 Senf 100 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205960
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205960
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205960
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     18509-605
EAN/GTIN:
     4009236151957
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 18509-605. Farbe: Senf. Tiefe: 80 mm. Höhe: 106 mm. Im Lieferumfang enthalten: 4 x Geschenkband. Länge: 80 mm. Material: Polypropylen. Model: 18509-605. Produktlinie: Poly Glitter. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 100 m. Gewicht: 0.11 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.11 g
Farbe:
Senf
Höhe:
106 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.